Menu

Drücker Rio Steel ER, Edelstahl

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt/poliert, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Schraubrosette 3-teilig mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
20 x 127 mm
  • Rosette Ø x S
52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 x 110 mm und Ausgleichshülse 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 43 mm und M 4 x 50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Drückerstift Goll 970, 8/8,5/8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Goll 970, 8/8,5/8 mm

Goll Zubehör

Vollstift, mittig abgesetzt, mit beidseitig konischer Anfräsung.

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Drücker Rhodos ER, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos ER, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Drücker Rhodos ERP XL, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos ERP XL, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Feuerschutz-Drücker Rhodos ER/FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Rhodos ER/FH, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Drücker Rhodos EPL, Plan Design, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos EPL, Plan Design, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf runden Planrosetten.

Drücker Rhodos ERQ, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos ERQ, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, drehbar auf quadratischen Rosetten gelagert.

Drücker Rhodos EPLQ, Plan Design, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos EPLQ, Plan Design, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf quadratischen Planrosetten.

Drücker Rhodos ER BC, KD Basic, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos ER BC, KD Basic, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Drücker Verona Steel ER, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Verona Steel ER, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Drücker Verona Steel ER/FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Verona Steel ER/FH, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Drücker Korsika ER, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Korsika ER, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken