Menu

Wechselgarnitur Kreta

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmen-Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf ovalen Rosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil
  • Clip-Rosette mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
19 x 142 mm
  • Knopf-Ø
51 mm, gekröpft
  • Ovalrosette B x H x S
30 x 65 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
50 mm

Lieferumfang
  • Schraubwechselstift M 12/8 mm für Türstärke 52–64 mm
  • Ausgleichshülse 8/9 mm
  • Befestigungsschrauben M 5 x 20 mm

Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5072, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5072, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Savannah 50661, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Savannah 50661, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5059, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5059, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50072, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50072, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf Ovalrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50073, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50073, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf Ovalrosetten.

Drücker Commercial Prestige Basel 5067 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Commercial Prestige Basel 5067

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Chasis Zink matt vernickelt, Griffhülse Edelstahl.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Drücker Kreta Edelstahl, auf Ovalrosetten | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Kreta Edelstahl, auf Ovalrosetten

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovalen Rosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken