Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker 522 FH, Edelstahl

von Vieler International   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Kugellager (festdrehbar)
  • Federautomatik
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
20 x 138 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
8 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Downloads

Für Sie interessant

Rundrosette ER.RP/ER.FB, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette ER.RP/ER.FB, Edelstahl

Vieler International Zubehör

Rosette Edelstahl matt.

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Drückerstift Vieler ZU.V, 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Vieler ZU.V, 9 mm

Vieler International Zubehör

Vollstift.

Objekt-Drücker 521, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 521, Edelstahl

Vieler International | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Drücker 522, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 522, Edelstahl

Vieler International | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken