Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Lochteil Modell Kreta gekröpft

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drücker Lochteil Modell Kreta gekröpft

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Rohrrahmendrücker Edelstahl matt auf ovaler Rosette.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS
Technische Daten
  • Lagerung
Metallgleitlager festdrehbar
  • Drücker
links/rechts verwendbar
  • Drücker Ø x L
19 x 142 mm
  • Clip-Rosette
mit Hochhaltefeder
  • Ovalrosette B x H x S
34 x 74 x 14 mm
  • Lochmittelabstand
50 mm
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M5 x 20 mm beigepackt

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Karcher Design Zubehör

Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.