Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wechselgarnitur Modell Circuit DR311OV/KN301OV

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Wechselgarnitur Modell Circuit DR311OV/KN301OV

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt, Knopf Globus starr.
Technische Daten
  •  Lagerung
 Metallgleitlager festdrehbar
  •  Drücker
 Lochteil
  •  Drücker Ø x L
 20 x 160 mm
  •  Knopf-Ø
 50 mm, gekröpft
  •  Rosette B x H x S
 32 x 70 x 10 mm
  •  Lochmittelabstand
 50 mm
  •  Rückholfeder
 
  •  Spezial-Wechselstift
 8,0 x 75 / 8,5 x 75 / 10,0 x 85 mm
  •  Verschraubung
 verdeckt
Lieferumfang
  • Durchzugsschrauben inkl. Konterhülsen für Türstärke 37 - 44 mm beigepackt
  • Spezial-Wechselstift für TS bis 50 / 60 mm beigepackt

Für Sie interessant