Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Circuit DR311OV

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drückergarnitur Modell Circuit DR311OV

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt auf ovalen Rosetten.
Technische Daten
  • Lagerung
Metallgleitlager festdrehbar
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drücker Ø x L
20 x 160 mm
  • Rosette B x H x S
32 x 70 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
50 mm
  • Rückholfeder
 
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Durchzugsschrauben inkl. Konterhülsen für Türstärke 37 - 44 mm beigepackt
  • Vierkantstift für TS bis 55 / 70 mm beigepackt