Menu

Drücker Circuit DR311OV, Edelstahl

von Goll   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, auf ovalen Rosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Rückholfeder
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
20 x 160 mm
  • Rosette B x H x S
32 x 70 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
50 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift für Türstärke bis 55/70 mm
  • Durchzugsschrauben inkl. Konterhülsen für Türstärke 37–44 mm

Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kreta, gekröpft, auf Ovalrosette | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kreta, gekröpft, auf Ovalrosette

Karcher Design Alternative

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Ovalrosette EZ145, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Ovalrosette EZ145, Edelstahl

Karcher Design Alternative

Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.

Feuerschutz-Drücker Fortis DR103, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Fortis DR103, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Drücker Lumen DR102, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Lumen DR102, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Drücker Magnum DR101, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Magnum DR101, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Drücker Karat DR108, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Karat DR108, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf quadratischen Rosetten.

Drücker Fortis DR303OV, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Fortis DR303OV, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf ovalen Rosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken