Menu

Türknopf 5825E RR, gekröpft, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmen-Fixknopf Edelstahl matt, auf Ovalrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Ovalrosette fix montiert
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Aufnahme für Wechselstift
 M 10
  • Lochmittelabstand
 50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Ovalrosette 5618C/5396C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 5618C/5396C, Edelstahl

Glutz Zubehör

Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.

Wechselstift Glutz 5911, 8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz 5911, 8 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit Gewinderolle und einseitiger Exzenter-Bohrung.

Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit einseitiger Exzenter-Bohrung.

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Türknopf EK300RMGF RR, gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf EK300RMGF RR, gekröpft, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Fixknopf Edelstahl matt, auf Ovalrosette.

Türknopf 07 0854 RR, gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 07 0854 RR, gekröpft, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Fixknopf Edelstahl matt, auf Ovalrosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken