Menu

Renovierungsschild 5335C, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Langschild rund, Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Glide easy fix (festdrehbar)
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • kombinierbar mit allen Glutz-Drückern (ausgenommen Modell Lugano)

Technische Daten
  • Drückerlochung-Ø
 21,2
  • Führung 
 16 mm
  • Größe B x H x S 
 55 x 250 x 8 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 4 x 45 mm für Türstärke bis 40 mm

Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Langschild 5341, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Langschild 5341, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drückerschild eckig, Edelstahl matt.

Langschild 5345, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Langschild 5345, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drückerschild rund, Edelstahl matt.

Langschild 5347 easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Langschild 5347 easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Langschild rund, Edelstahl matt.

Knopflangschild 5347C/5825, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Knopflangschild 5347C/5825, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Langschild fix, rund, Edelstahl matt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken