Menu

Ovalrosette EZ145, Edelstahl

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • für alle Feuerschutzklassen geeignet

Technische Daten
  • Größe B x H x S 
 30 x 65 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 5 x 20 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kreta XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kreta XL, gekröpft

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Borkum | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Borkum

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Türknopf EK300RMGF RR, gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf EK300RMGF RR, gekröpft, Edelstahl

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Fixknopf Edelstahl matt, auf Ovalrosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos, gekröpft

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kreta, gekröpft, auf Ovalrosette | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kreta, gekröpft, auf Ovalrosette

Karcher Design Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Rundrosette 5380, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken