Menu

Feuerschutz-Wechselgarnitur Magnum DR101/KN201, Edelstahl

von Goll   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Knopf Globus starr, gekröpft.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil
  • Rückholfeder
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
 20 x 140 x 60 mm
  • Knopf-Ø
 50 mm
  • Rosetten Ø x S
 52 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm

Lieferumfang
  • Patent-Wechselstift 8/8,5 x 84 mm für 36–50 mm (Maß von Mitte Schloss bis Innenkante Türblatt)
  • Hülsenschrauben M 4 x 100 mm für Türstärke bis 52 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Memphis 5071, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Memphis 5071, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Flachknopf 5827 gerade.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Thun 5057, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Thun 5057, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Kugelknopf 5825 gerade.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Oslo 5064, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Oslo 5064, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Kugelknopf 5825 gerade.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Fortis DR103/KN204, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Fortis DR103/KN204, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Knopf Radius starr, gekröpft.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Lumen DR102/KN204, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Lumen DR102/KN204, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Knopf Radius starr, gekröpft.

Haustür-Feuerschutz-Wechselhalbgarnitur Rhodos FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Haustür-Feuerschutz-Wechselhalbgarnitur Rhodos FH, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselhalbgarnitur ER/FS28, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Rundrosette.

Haustür-Feuerschutz-Wechselhalbgarnitur Rhodos XL FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Haustür-Feuerschutz-Wechselhalbgarnitur Rhodos XL FH, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselhalbgarnitur ERP/FS18, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Rundrosette.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, gebürstet, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora/KS, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora/KS, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, gebürstet, auf Kurzschildern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken