Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wechselgarnitur Modell Fortis DR103/KN204

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Wechselgarnitur Modell Fortis DR103/KN204

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt, Knopf Radius starr.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859
Technische Daten
  •  Lagerung
 Metallgleitlager festdrehbar
  •  Drücker
 Lochteil
  •  Drücker Ø x L
 20 x 132 mm
  •  Knopf-Ø
 60 mm, gekröpft
  •  Rosette Ø x S
 52 x 8 mm
  •  Lochmittelabstand
 38 mm
  •  Rückholfeder
 
  •  Patent-Wechselstift
 8,0 / 8,5 x 84 mm für Maß A* 36 - 50 mm
  •  Maß A*
 Mitte Schloss bis Innenkante Türblatt
  •  Verschraubung
 verdeckt
Lieferumfang
  • Hülsenschrauben M4 x 45 mm für TS bis 52 mm beigepackt

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859