Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türknopf Modell 0829 gerade, Fixknopf Niro/Glas

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Türknopf Modell 0829 gerade, Fixknopf Niro/Glas

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fixknopf Edelstahl matt für Glastüren.
Rosetten-Grundkörper zum Kleben, paarweise Befestigung.
Technische Daten
  •  auf Rundrosette
 fix montiert
  •  Glasbohrung
 13 mm
  •  Vierkantstift
 8,0 mm
  •  Türstärke
 bis 25 mm

Für Sie interessant


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf Edelstahl matt für Glastüren. Rosetten-Grundkörper zum Kleben, paarweise Befestigung.