Menu

Türknopf EK530 gerade, Edelstahl

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Fixknopf, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Schraubrosett rund.
Vorteile/Ausführungen
  • Nylongleitlager (fest)
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • für Wechselgarnituren geeignet
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Aufnahme für Wechselstift
M 12
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Gewindeaufnahme
M 4

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 4 x 75 mm
  • Schraubwechselstift M 12/8 x 100 mm (Längenangabe ohne Gewinderolle)

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Türknopf EK530G gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf EK530G gekröpft, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Schraubrosett rund.

Türknopf EK300G gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf EK300G gekröpft, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Schraubrosett rund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken