Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Modell Topaz 30.020 L-Form

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drücker Modell Topaz 30.020 L-Form

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt.
Anwendungen/Hinweise
  • in Kombination mit Rosetten oder Langschildern
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Technische Daten
  • Drücker
Stiftteil/Lochteil
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L
20 x 130 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Edelstahl matt mit Polyamid-Unterkonstruktion.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).