Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundrosette Topaz 5632C / 5332C

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Rundrosette Topaz 5632C / 5332C

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt mit Polyamid-Unterkonstruktion.
Technische Daten
  • Lagerung
 Kunststoffgleitlager lose
  • Größe Ø x S 
 53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm
  • Verschraubung 
 verdeckt
Lieferumfang
  • Spax Schrauben 4,0 x 50 mm für Türstärke 38 - 42 mm beigepackt

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Edelstahl matt.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Edelstahl matt.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Edelstahl matt.


Zubehör von

mehr von Glutz Zubehör von

Edelstahl matt.


mehr von Glutz | mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt auf Stahl-Unterkonstruktion.