Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Geos 1754 Niro
auf Rundrosetten

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drückergarnitur Modell Geos 1754 Niro
auf Rundrosetten

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Objekt-Drücker Edelstahl matt auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
Technische Daten
  • Lagerung
Kugellager festdrehbar
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drücker Ø x L
20 x 140 mm
  • Rosetten Ø x S
50 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
8 mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M4 beigepackt