Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundrosette flach 1731/1735 Niro

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Rundrosette flach 1731/1735 Niro

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt.
Anwendungen/Hinweise
  • ** WC Stift fix für TS 37 – 42 mm
Technische Daten
  • Größe Ø x S 
 55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm
  • Verschraubung 
 verdeckt
  • *Lagerung
 Kunststoffgleitlager festdrehbar
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben Spax beigepackt