Menu

Rundrosette ER.RP/ER.FB, Edelstahl

von Vieler International   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rosette Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Größe Ø x S 
 55 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 8 mm

Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker 522 FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 522 FH, Edelstahl

Vieler International Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Drücker 521, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 521, Edelstahl

Vieler International Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Drücker 522, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 522, Edelstahl

Vieler International Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Türknopf 539 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 539 gerade, Edelstahl

Vieler International Zubehör von

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Rundrosette 5380, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Abverkauf
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette Topaz 5632C/5332C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette Topaz 5632C/5332C, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rosette Edelstahl matt, mit Polyamid-Unterkonstruktion.

Drückerrosette piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Schlüsselrosette piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Schlüsselrosette piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rosettengarnitur piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rosettengarnitur piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken