Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1005 FSB ASL®, Edelstahl

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitlager FSB ASL® (festdrehbar)
  • Hochhaltefeder beidseitig (richtungsneutral)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung verdeckt 
  • einfache und schnelle Montage durch Adaptertechnologie
  • Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 5)
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosette am Türblatt verschraubt, kein „Vorbeischrauben“ am Türdrückerhals
  • Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Betätigungswinkel
45°
  • Drücker L x T
128 x 59 mm
  • Rosette Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken Ø x L
9 x 6 mm

Lieferumfang
  • 4 Edelstahl-Befestigungsschrauben M 5 x 45 mm (DIN 965)
  • 4 Stahl-Gewindehülsen M 5 x 26 mm
  • 1 Vierkantstift abgesetzt 8/8,5/8 mm
  • 1 Riegel-Vierkant 7 mm, fix eingepresst (bei WC-Garnitur)

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1076 FSB ASL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1076 FSB ASL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Haustürdrücker 70 1076 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Haustürdrücker 70 1076 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosette, zur einseitigen Befestigung.

Objekt-Drücker 72 1076 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 72 1076 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1023 FSB ASL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1023 FSB ASL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Haustürdrücker 70 1023 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Haustürdrücker 70 1023 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosette, zur einseitigen Befestigung.

Objekt-Drücker 72 1023 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 72 1023 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1023 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1023 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1244 FSB ASL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1244 FSB ASL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Türsteckgriff 15 1076, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1076, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.

Türsteckgriff 15 1244, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1244, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.

Türsteckgriff 15 1005, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1005, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken