Menu

Feuerschutz-Drücker Nora, Edelstahl

mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, gebürstet, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung festdrehbar
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Unterkonstruktion Stahl mit Stütznocken
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend

Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
19 x 134 x 56 mm
  • Rosette Ø x S
53 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
43 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 9 mm
  • Durchzugschrauben und Hülsenmuttern

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Feuerschutz-Drücker Nora/KS, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Nora/KS, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, gebürstet, auf Kurzschildern.

Drücker Metro Easy-R, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Metro Easy-R, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Drücker Linus Easy-R, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Linus Easy-R, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Drücker Real Easy-R, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Real Easy-R, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken