Menu

Haustürdrücker 70 1076 AGL®, Edelstahl

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosette, zur einseitigen Befestigung.
Vorteile/Ausführungen
  • Ausgleichslager FSB AGL® (festdrehbar)
  • Hochhaltemechanik mit integriertem 0°-Anschlagpunkt
  • Drücker Lochteil
  • Drückerführung verdeckt
  • Cliprosette auf Metallunterkonstruktion
  • einfache und schnelle Montage durch Adaptertechnologie
  • Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosette am Türblatt verschraubt, kein „Vorbeischrauben“ am Türdrückerhals

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Technische Daten
  • Betätigungswinkel
35°
  • Drücker Ø x L x T
21 x 137 x 57 mm
  • Rosette Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken Ø x L
9 x 6 mm

Lieferumfang
  • 2 Spanplattenschrauben 4 x 40 mm

Downloads

Für Sie interessant

Drückerzubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Wechselspreizstift Geos 248, 8/8,5 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselspreizstift Geos 248, 8/8,5 mm

Geos Das könnte Sie auch interessieren

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen.

Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schutzrosette 73 7391/73 7392, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 73 7391/73 7392, rund

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Sicherheitsrosette und Gegenrosette Aluminium/Edelstahl, ohne Zylinderkernziehschutz.

Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schutzrosette 73 7395, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 73 7395, rund

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Sicherheitsrosette und Gegenrosette Aluminium/Edelstahl, mit Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.

Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schutzrosette 73 7396 flächenbündig, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 73 7396 flächenbündig, rund

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Sicherheitsrosette Aluminium/Edelstahl, mit/ohne Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.

Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schutzrosette 73 7397, eckig | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 73 7397, eckig

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Sicherheitsrosette und Gegenrosette quadratisch Edelstahl matt, mit Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1076 FSB ASL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1076 FSB ASL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Objekt-Drücker 72 1076 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 72 1076 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1023 FSB ASL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1023 FSB ASL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Haustürdrücker 70 1023 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Haustürdrücker 70 1023 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosette, zur einseitigen Befestigung.

Objekt-Drücker 72 1023 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 72 1023 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1023 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1023 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken