Menu

Haustür-Feuerschutz-Wechselhalbgarnitur Rhodos FH, Edelstahl

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Wechselhalbgarnitur ER/FS28, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Rundrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitlager Nylon
  • Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
19 x 131 mm
  • Drücker- und PZ-Rosette
    - Ø x S
    - Stütznocken-Ø

52 x 10 mm
7 mm
  • Schutzrosette
    - Ø x S
    - Stütznocken-Ø

55 x 16 mm
10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm

Lieferumfang
  • Drückerlochteil
  • Schutzrosette, Innenrosette PZ
  • Wechselspreizstift 248/80 oder 248/100
  • Befestigungsschrauben

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Türgriff ES 3, gerade | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff ES 3, gerade

Karcher Design Zubehör

Stoßgriff Edelstahl matt.

Türgriff ES 3, gerade | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Türgriff ES 3, gerade

Karcher Design Zubehör von

Stoßgriff Edelstahl matt.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Memphis 5071, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Memphis 5071, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Flachknopf 5827 gerade.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Thun 5057, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Thun 5057, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Kugelknopf 5825 gerade.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Oslo 5064, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Oslo 5064, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Kugelknopf 5825 gerade.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Fortis DR103/KN204, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Fortis DR103/KN204, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Knopf Radius starr, gekröpft.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Lumen DR102/KN204, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Lumen DR102/KN204, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Knopf Radius starr, gekröpft.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Magnum DR101/KN201, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Magnum DR101/KN201, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Knopf Globus starr, gekröpft.

Haustür-Feuerschutz-Wechselhalbgarnitur Rhodos XL FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Haustür-Feuerschutz-Wechselhalbgarnitur Rhodos XL FH, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselhalbgarnitur ERP/FS18, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Rundrosette.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, gebürstet, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora/KS, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora/KS, Edelstahl

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Wechselgarnitur Edelstahl matt, gebürstet, auf Kurzschildern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken