Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundrosette flach 1731/1735 ASL® Niro

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Rundrosette flach 1731/1735 ASL® Niro

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl fein matt.
Anwendungen/Hinweise
  • *DR-Rosette
mit Adapteransatz, Lagerung FSB ASL® festdrehbar
ohne Befestigungsschrauben, nur mit ASL® Drückerlochteil einsetzbar
  • **WC-Rosette
Stift fix 7 mm für TS 39–58 mm, inkl. Befestigungszubehör
Technische Daten
  • Größe Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø x L
9 x 6 mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Edelstahl-Gewindeschrauben M5 x 45 mm (DIN 965) und Hülsenmuttern M5 x 26 mm für TS 39–58 mm

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von FSB Zubehör von

Edelstahl matt, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.


Zubehör von

mehr von FSB Zubehör von

Edelstahl matt, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.


mehr von Glutz | mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt auf Stahl-Unterkonstruktion.