Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Modell 1023 FSB ASL® Niro

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drücker Modell 1023 FSB ASL® Niro

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
Einsatzbereich
  • links/rechts
Vorteile/Ausführungen
  • Die Adaptertechnologie ermöglicht eine extrem einfache und schnelle Montage
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosetten und Türdrücker am Türblatt verschraubt, es muss nicht länger am Türdrückerhals „vorbeigeschraubt“ werden
  • Die Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit deutlich
  • Klassifizierungsschlüssel 4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Anwendungen/Hinweise
  • FH geprüft und zertifiziert nach EN 1906/C und EN 1634-1/Kl. B, Zertifikat siehe PDF im Haberkorn E-Shop, dieses liegt jeder FSB ASL® Grt. bei
  • gilt nur für Nuss 8,5 mm – FH Ö-Norm, gilt nicht für DIN 9 mm
Technische Daten
  • Lagerung
FSB ASL® festdrehbar
  • Betätigungswinkel
45°
  • Hochhaltefeder
richtungsneutral
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung
verdeckt
  • Drückeransatz
Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Drücker L x T
135 x 58 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø x L
9 x 6 mm
  • Verschraubung
verdeckt (M5 Edelstahl Durchverschraubung)
Lieferumfang
  • 4 Gewinde-Befestigungsschrauben Edelstahl M 5
  • 4 Gewindehülsen Stahl M 5 x 26 mm
  • 1 Vollstift Stahl verzinkt, abgesetzt 8,0/8,5/8,0 mm
  • 2 Gewindeschrauben M 6 x 8 mm