Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wechselgarnitur Modell Madeira Bronze Antik Plan Design

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Wechselgarnitur Modell Madeira Bronze Antik Plan Design

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Drückermodell Madeira Plan Design und Rundknopf Bronze antik auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Technische Daten
  • Lagerung
Metallgleitlager festdrehbar
  • Drücker
Lochteil / Rundknopf
  • Drücker Ø x L
19 x 131 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 3 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Durchgehende Schraubverbindung
M4
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M4 beigepackt
  • Schraubwechselstift 8x70 mm

Für Sie interessant