Menu

Drücker Rhodos ER, Bronze Antik

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Bronze Antik, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Schraubrosette 3-tlg. mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
19 x 131 mm
  • Rosette Ø x S
52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 x 110 mm und Ausgleichshülse 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 43 mm und M 4 x 50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Fenstergriffe Bronze
Das könnte Sie auch interessieren
Fenstergriff Rhodos, Bronze Antik | Fenstergriffe Bronze
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Rhodos, Bronze Antik

Karcher Design Das könnte Sie auch interessieren

Fensterolive Bronze antik, auf ovaler Rosette.

Schiebetürbeschlägeset
Das könnte Sie auch interessieren
Schiebetür-Schließ-Set EPD OS, blind/blind | Schiebetürbeschlägeset
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Schließ-Set EPD OS, blind/blind

Karcher Design Das könnte Sie auch interessieren

Schiebetürrosettenset runde Form, nicht verschließbar.

Türbänder
Das könnte Sie auch interessieren
Türband TECTUS® TE 240 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 240 3D

Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren

Band für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.

Türbänder
Das könnte Sie auch interessieren
Türband TECTUS® TE 340 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 340 3D

Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren

Objektband für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren.

Schlösser, Zylinder
Das könnte Sie auch interessieren
Einstemmschloss Serie 121 PZ | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 PZ

Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Schlösser, Zylinder
Das könnte Sie auch interessieren
Einstemmschloss Serie 121 KB | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 KB

Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Schlösser, Zylinder
Das könnte Sie auch interessieren
Einstemmschloss Serie 121 WC | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 WC

Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Absenkdichtungen
Das könnte Sie auch interessieren
Türabdichter Planet HS RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet HS RD rauchdicht

Planet Das könnte Sie auch interessieren

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.

Absenkdichtungen
Das könnte Sie auch interessieren
Türabdichter Planet US RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet US RD rauchdicht

Planet Das könnte Sie auch interessieren

Absenkdichtung für besonders schmale Schall- und Rauchschutztüren.

Muschelgriffe
Das könnte Sie auch interessieren
Einlassmuschel 42 4250, offen, Aluminium/Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 42 4250, offen, Aluminium/Edelstahl

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Muschelgriff oval, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Muschelgriffe
Das könnte Sie auch interessieren
Einlassmuschel 42 4251, offen, Aluminium/Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 42 4251, offen, Aluminium/Edelstahl

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Muschelgriff eckig, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Feuerschutz-Drücker Rhodos ER/FH, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Rhodos ER/FH, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Bronze Antik, auf Rundrosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken