Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell 12 1023 Bronze

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Drückergarnitur Modell 12 1023 Bronze

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bronze patiniert gewachst auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager festdrehbar
  • Drücker 
 Stiftteil/Lochteil
  • Drückeransatz
 18 mm
  • Drücker Ø x L 
 oval x 135 mm
  • Rosetten Ø x S 
 55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Stütznocken-Ø 
 7 mm
  • Verschraubung 
 verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben 4,2 mm beigepackt