von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
| 45° |
| 140 x 57,5 mm |
| 55 x 7 mm |
| 38 mm |
| 9 x 6 mm |
FSB Das könnte Sie auch interessieren
Muschelgriff oval, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.
Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren
Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.
Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren
Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.
Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren
Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.
Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren
Band für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.
Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren
Objektband für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren.
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
Türdrücker 12 1244 und Flachknopf 23 0829 gerade, starr, Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
Türdrücker 12 1244 und Kugelknopf 23 0802 gerade, starr, Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
Türdrücker Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
Türdrücker 12 1005 und Flachknopf 23 0829 gerade, starr, Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
Steckgriffpaar Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf minimalistischer Rundrosette.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!