Menu

Feuerschutz-Drücker Rhodos ER/FH, Bronze Antik

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Bronze Antik, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Schraubrosette 3-tlg. mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie GK3
  • genormt nach DIN 18273 (Feuerschutz)

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
19 x 131 mm
  • Rosette Ø x S
52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Material
  • Edelstahl, Antik Bronzeoptik

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 x 110 mm
  • Befestigungsschrauben M 4

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Drücker Rhodos ER, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos ER, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Bronze Antik, auf Rundrosetten.

Wechselgarnitur Rhodos ER, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Rhodos ER, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Rhodos und Rundknopf Bronze Antik, auf Rundrosetten.

Drücker Rhodos EPL, Plan Design, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos EPL, Plan Design, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Bronze Antik, auf runden Planrosetten.

Wechselgarnitur Rhodos EPL, Plan Design, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Rhodos EPL, Plan Design, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Rhodos Plan Design und Rundknopf Bronze Antik, auf Rundrosetten.

Drücker Madeira ER, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Madeira ER, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Bronze Antik, auf Rundrosetten.

Drücker Madeira EPL, Plan Design, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Madeira EPL, Plan Design, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Bronze Antik, auf runden Planrosetten.

Wechselgarnitur Madeira EPL, Plan Design, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Madeira EPL, Plan Design, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Madeira Plan Design und Rundknopf Bronze Antik, auf Rundrosetten.

Drücker Seattle ER, Bronze Antik | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Seattle ER, Bronze Antik

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Bronze Antik, auf quadratischen Rosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken