Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell WG Lilly

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drückergarnitur Modell WG Lilly

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Aluminium naturfarbig eloxiert auf Rundrosetten.
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker 
 Lochteil/Lochteil
  • Drückeransatz 
 16 mm
  • Drücker Ø x L 
 flachoval x 130 mm
  • Aufsteckrosetten Ø x S 
 50 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Stütznocken-Ø 
 7 mm
  • Verschraubung 
 verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben Spax beigepackt