Menu

Ovalrosette 17 1757, Aluminium

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Rosette Aluminium naturfarbig eloxiert.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Größe B x H x S 
 32,5 x 70 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
 50 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 5 x 20 mm (DIN 966)

Downloads

Für Sie interessant

Türknopf 07 0846 RR gekröpft, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Türknopf 07 0846 RR gekröpft, Aluminium

FSB Zubehör von

Rohrrahmen-Fixknopf Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Rundrosette flach 12 1735/12 1731 ASL®, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rundrosette flach 12 1735/12 1731 ASL®, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rundrosette 12.25, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rundrosette 12.25, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rundrosette 12.25, Aluminium F2 | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rundrosette 12.25, Aluminium F2

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rosette Aluminium neusilber eloxiert.

Ovalrosette 15 1721, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 15 1721, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Kleberosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rosette eckig 17 1755, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rosette eckig 17 1755, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rosette eckig 17 1768, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rosette eckig 17 1768, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Kleberosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rosette eckig 22S, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rosette eckig 22S, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken