Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Lochteil Modell 1023

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drücker Lochteil Modell 1023

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Rohrrahmendrücker Aluminium naturfarbig eloxiert auf ovaler Rosette.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager festdrehbar
  • Drücker 
 links/rechts verwendbar
  • Drücker Ø x L 
 oval x 139 mm
  • Rosette B x H x S 
 32,5 x 70 x 14 mm
  • Lochmittelabstand 
 50 mm
  • Rückholfeder 
 
  • Verschraubung 
 verdeckt

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von FSB Zubehör

Aluminium naturfarbig eloxiert.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmendrücker Aluminium naturfarbig eloxiert auf rechteckiger Rosette.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmendrücker Aluminium naturfarbig eloxiert auf rechteckiger Rosette.


mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmendrücker Aluminium naturfarbig eloxiert auf rechteckigen Rosetten.