Menu

Rundrosette 12.25, Aluminium F2

mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Rosette Aluminium neusilber eloxiert.
Vorteile/Ausführungen
  • Drückerrosette (DR) mit Kunststoffgleitlager (lose)
  • WC-Rosette mit fixem Stift für TS 37–42 mm
  • Gewindenocken
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Drückeransatz (DR)
 18 mm
  • Größe Ø x S 
 50 x 7 mm

Lieferumfang
  • Drücker- und Schlüsselrosetten mit Durchzugs-Spanplattenschrauben
  • WC-Rosette mit Hülsenschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Drücker Europa, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker Europa, Aluminium

Zubehör von

Türdrücker Aluminium neusilber eloxiert, auf Langschildern.

Rundrosette flach 12 1735/12 1731 ASL®, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rundrosette flach 12 1735/12 1731 ASL®, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rundrosette 12.25, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rundrosette 12.25, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Ovalrosette 17 1757, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 17 1757, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Ovalrosette 15 1721, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 15 1721, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Kleberosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rosette eckig 17 1755, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rosette eckig 17 1755, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rosette eckig 17 1768, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rosette eckig 17 1768, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Kleberosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Rosette eckig 22S, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rosette eckig 22S, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken