Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Modell 1087 Alu

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drücker Modell 1087 Alu

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Rohrrahmen-Drückerlochteil Aluminium naturfarbig eloxiert auf rechteckiger Rosette.
Anwendungen/Hinweise
  • mit kurzem Drückerhals Höhe 25 mm (Rolladen)
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager festdrehbar
  • Drücker 
 links/rechts verwendbar
  • Drücker Ø x L
 Flachform x 136 mm
  • Rosette B x H x S 
 32,5 x 70 x 14 mm
  • Lochmittelabstand 
 50 mm
  • Verschraubung 
 sichtbar

Für Sie interessant


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Drückerlochteil Aluminium naturfarbig eloxiert auf ovaler Rosette.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Drückerlochteil Aluminium naturfarbig eloxiert auf rechteckiger Rosette.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Drückerlochteil Aluminium naturfarbig eloxiert auf ovaler Rosette.


mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Drückerlochteil Aluminium naturfarbig eloxiert auf ovaler Rosette.