Menu

Drücker 06 0663, gekröpft, Aluminium

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckiger Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststofflager (festdrehbar)
  • Drücker-Lochteil links/rechts verwendbar
  • Rückholfeder
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Drücker L x T
 157 x 60 mm
  • Rosette B x H x S 
 32,5 x 70 x 14 mm
  • Lochmittelabstand 
 50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Rosette eckig 17 1755, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rosette eckig 17 1755, Aluminium

FSB Zubehör

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Drücker 09 1087, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 09 1087, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckiger Rosette.

Drücker 117G, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 117G, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckigen Rosetten.

Objekt-Drücker 2554, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2554N, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554N, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 1554, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 1554, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2254, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2254, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2454M, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2454M, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken