Menu

Langschild Europa, Aluminium

mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Drückerschild Aluminium eloxiert.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager (lose)
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Drückeransatz 
 18 mm
  • Größe B x H x S 
 40 x 217 x 6 mm

Lieferumfang
  • Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben 3 x 20 mm

Downloads

Für Sie interessant

Drücker Europa, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker Europa, Aluminium

Zubehör von

Türdrücker Aluminium neusilber eloxiert, auf Langschildern.

Langschild WG 500 Elegant, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Langschild WG 500 Elegant, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drückerschild Aluminium hochglanzpoliert.

Langschild WG 600 Standard, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Langschild WG 600 Standard, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drückerschild Aluminium hochglanzpoliert.

Langschild WG 1000 Favorit, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Langschild WG 1000 Favorit, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drückerschild Aluminium hochglanzpoliert.

Knopflangschild Europa, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Knopflangschild Europa, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Langschild Aluminium eloxiert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken