Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Europa

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drückergarnitur Modell Europa

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Aluminium neusilber eloxiert auf Langschildern.
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker 
 Stiftteil/Lochteil
  • Drückeransatz 
 18 mm
  • Drücker Ø x L 
 kantig x 120 mm
  • Langschild B x H x S 
 39/43 x 215 x 6 mm
  • Verschraubung 
 sichtbar
Lieferumfang
  • Liko-Schrauben KS 3 x 20 mm