Menu

Drücker Europa, Aluminium

mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Türdrücker Aluminium neusilber eloxiert, auf Langschildern.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager (lose)
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Drückeransatz 
 18 mm
  • Drückerlänge
 112 mm
  • Langschild B x H x S 
 40 x 217 x 6 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 mm und Ausgleichshülse auf 8,5 mm
  • Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben 3 x 20 mm

Downloads

Für Sie interessant

Rundrosette 12.25, Aluminium F2 | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Rundrosette 12.25, Aluminium F2

Zubehör

Rosette Aluminium neusilber eloxiert.

Langschild Europa, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Langschild Europa, Aluminium

Zubehör

Drückerschild Aluminium eloxiert.

Knopflangschild Europa, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Knopflangschild Europa, Aluminium

Zubehör

Langschild Aluminium eloxiert.

Drücker Iris, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker Iris, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert.

Wechselgarnitur Europa, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Europa, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium neusilber eloxiert, auf Langschildern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken