Menu

Türknopf 23 0802 gerade, Aluminium, für Glastüren

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Fixknopf Aluminium naturfarbig eloxiert, für Glastüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Rundrosette fix montiert

Anwendungen/Hinweise
  • Rosetten-Grundkörper zum Kleben, paarweise Befestigung

Technische Daten
  • Glasbohrung 
 13 mm
  • Vierkantstift 
 8 x 70 mm
  • Glastürstärke 
 8–12 mm

Downloads

Für Sie interessant

Türknopf 23 0829 gerade, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Türknopf 23 0829 gerade, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium naturfarbig eloxiert, feststehend auf Rundrosette.

Türknopf-Lochteil 08 0829 ASL® gerade, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Türknopf-Lochteil 08 0829 ASL® gerade, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium naturfarbig eloxiert, Knopf-Lochteil drehbar.

Türknopf 23 0829 gerade, Aluminium, für Glastüren | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Türknopf 23 0829 gerade, Aluminium, für Glastüren

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Fixknopf Aluminium naturfarbig eloxiert, für Glastüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken