Menu

Objekt-Drücker 1554, Aluminium

von Wilhelm Grundmann   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Drücker-Lochteil links/rechts verwendbar
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
 20 x 136 x 56 mm
  • Ovalrosette B x H x S
 30 x 72 x 13 mm
  • Lochmittelabstand 
 50–52 mm

Downloads

Für Sie interessant

Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann Zubehör

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Drücker 09 1087, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 09 1087, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckiger Rosette.

Drücker 06 0663, gekröpft, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 06 0663, gekröpft, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckiger Rosette.

Drücker 117G, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 117G, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckigen Rosetten.

Objekt-Drücker 2554, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2554N, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554N, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2254, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2254, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2454M, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2454M, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken