Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell 12 1259 ASL® schwarz

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drückergarnitur Modell 12 1259 ASL® schwarz

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosetten.
Einsatzbereich
  • links/rechts
Vorteile/Ausführungen
  • Die Adaptertechnologie ermöglicht eine extrem einfache und schnelle Montage
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosetten und Türdrücker am Türblatt verschraubt
  • zudem muss nicht länger am Türdrückerhals „vorbeigeschraubt“ werden
  • Die Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit deutlich
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
Technische Daten
  • Lagerung
FSB ASL® festdrehbar
  • Betätigungswinkel
45°
  • Hochhaltefeder
richtungsneutral
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung
verdeckt
  • Drückeransatz
Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Drücker Ø x L x T
24 x 140 x 54 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø x L
9 x 6 mm
  • Verschraubung
verdeckt (M5-Edelstahl-Durchverschraubung)
  • Drückervierkant
8,5 mm
  • WC-Riegel-Vierkant
7,0 mm
Lieferumfang
  • 4 Gewindeschrauben Edelstahl M5
  • 4 Gewindehülsen Stahl M5 x 26 mm
  • 1 Vollstift Stahl verzinkt, abgesetzt 8,0/8,5/8,0 mm
  • 2 Gewinde-Stiftschrauben M6 x 8 mm

Für Sie interessant


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosette mit Flachknopf 0829 gerade, starr.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosette mit Flachknopf 0829 gerade, starr.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosette mit Kugelknopf 0802 gerade, starr.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosette mit Flachknopf 0829 gerade, starr.