Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1005 FSB ASL®, schwarz

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitlager FSB ASL® (festdrehbar)
  • Hochhaltefeder beidseitig (richtungsneutral)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung verdeckt
  • Deckrosette mit Clip-Technik
  • einfache und schnelle Montage durch Adaptertechnologie
  • Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 5)
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosette am Türblatt verschraubt, kein „Vorbeischrauben“ am Türdrückerhals
  • Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Betätigungswinkel
45°
  • Drücker L x T
128 x 59 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken Ø x L
9 x 6 mm

Lieferumfang
  • 4 Edelstahl-Befestigungsschrauben M 5 x 45 mm (DIN 965)
  • 4 Stahl-Gewindehülsen M 5 x 26 mm
  • 1 Vierkantstift abgesetzt 8/8,5/80 mm
  • 1 Riegel-Vierkant 7 mm, fix eingepresst (bei WC-Garnitur)

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Muschelgriffe
Das könnte Sie auch interessieren
Einlassmuschel 42 4250, offen, Aluminium/Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 42 4250, offen, Aluminium/Edelstahl

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Muschelgriff oval, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Schlösser, Zylinder
Das könnte Sie auch interessieren
Einstemmschloss Serie 121 PZ | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 PZ

Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Schlösser, Zylinder
Das könnte Sie auch interessieren
Einstemmschloss Serie 121 KB | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 KB

Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Schlösser, Zylinder
Das könnte Sie auch interessieren
Einstemmschloss Serie 121 WC | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 WC

Dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Türbänder
Das könnte Sie auch interessieren
Türband TECTUS® TE 240 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 240 3D

Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren

Band für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.

Türbänder
Das könnte Sie auch interessieren
Türband TECTUS® TE 340 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 340 3D

Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren

Objektband für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1244 FSB ASL®, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1244 FSB ASL®, schwarz

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur 12 1244 FSB ASL®, mit Flachknopf schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur 12 1244 FSB ASL®, mit Flachknopf schwarz

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker 12 1244 und Flachknopf 23 0829 gerade, starr, Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur 12 1244 FSB ASL®, mit Kugelknopf schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur 12 1244 FSB ASL®, mit Kugelknopf schwarz

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker 12 1244 und Kugelknopf 23 0802 gerade, starr, Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur 12 1005 FSB ASL®, mit Flachknopf schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur 12 1005 FSB ASL®, mit Flachknopf schwarz

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker 12 1005 und Flachknopf 23 0829 gerade, starr, Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Türsteckgriff 15 1244, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1244, schwarz

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Steckgriffpaar Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf minimalistischer Rundrosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken