Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Haustürdrücker Modell 70 1023 AGL® Alu

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Haustürdrücker Modell 70 1023 AGL® Alu

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Aluminium naturfarbig eloxiert.
Vorteile/Ausführungen
  • Türdrücker mit AGL®-Technologie
  • solide Unterkonstruktion mit Hochhaltemechanik und integriertem 0°-Anschlagpunkt
  • Adapter-Rosette mit Ansatz auf Unterkonstruktion
Anwendungen/Hinweise
  • Lochteil mit Rundrosette zur einseitigen Befestigung
  • baugleich mit EN 1906 Klasse 4 Garnituren
Technische Daten
  • Lagerung
FSB-Ausgleichslager AGL® festdrehbar
  • Betätigungswinkel
35°
  • Hochhaltemechanik
Richtungsvorgabe links/rechts
  • Drücker
Lochteil
  • Drücker L x T
135 x 58 mm
  • Rosetten-Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø x L
9 x 6 mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • 2 Stk. Spanplattenschrauben 4 x 40 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Wilhelm Grundmann Zubehör

Drückerstift für einseitig gebohrte Türen, nur bei festdrehbar gelagerten Drückern anwendbar.


Zubehör

mehr von FSB Zubehör

Sicherheitsrosette ohne Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.


Zubehör

mehr von FSB Zubehör

Sicherheitsrosette mit Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.


Zubehör

mehr von FSB Zubehör

Sicherheitsrosette mit/ohne Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.


Zubehör

mehr von FSB Zubehör

Sicherheitsrosette mit Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium naturfarbig eloxiert, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.