Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Modell 1023 ASL® Alu

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drücker Modell 1023 ASL® Alu

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Aluminium | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Aluminium naturfarbig eloxiert.
Anwendungen/Hinweise
  • in Kombination mit Rundrosetten
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4, Klassifizierungsschlüssel 4 7 – 0 1 4 0 A
Technische Daten
  • Lagerung
FSB ASL® festdrehbar
  • Betätigungswinkel
45°
  • Hochhaltefeder
richtungsneutral
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung
verdeckt
  • Drückeransatz
Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Drücker Ø x L
oval x 135 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø x L
9 x 6 mm
  • Verschraubung
verdeckt (M5 Edelstahl Durchverschraubung)
Lieferumfang
  • 4 Gewinde-Befestigungsschrauben Edelstahl M5
  • 4 Gewindehülsen Stahl M5 x 26 mm
  • 1 Vollstift Stahl verzinkt, abgesetzt 8,0/8,5/8,0 mm
  • 2 Gewindeschrauben M6 x 8 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von FSB Zubehör

Aluminium naturfarbig eloxiert.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosette mit Flachknopf 0829 gerade, starr.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosette mit Flachknopf 0829 gerade, starr.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosette mit Kugelknopf 0802 gerade, starr.