Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundrosette 305 / 306

mehr in Türdrücker Kunststoff | mehr von

Rundrosette 305 / 306

Mehr in Türdrücker Kunststoff | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gewölbte Abdeckung.
Technische Daten
  • *Lagerung
Kunststoffgleitlager lose, selbsteinstellend, wartungsfrei
  • **E-Technik
20 mm
  • Drückerrosette Ø x S
55 x 10,5 mm
  • Schlüsselrosetten Ø x S
55 x 12,0 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben beigepackt

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von HEWI Zubehör von

Nylon-Stahlverbund, in Kombination mit Rundrosetten.