Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rohrstütze Modell 66 6736 gekröpft

mehr in Stoßgriffe und Zubehör | mehr von

Rohrstütze Modell 66 6736 gekröpft

Mehr in Stoßgriffe und Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt.
Anwendungen/Hinweise
  • für Ovalrohr
 28 x 40 x 1,5 mm
  • Stütze 45° gekröpft
 Lasche 90° nach innen gewinkelt

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von FSB Zubehör von

Ovalrohr Edelstahl matt.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Glastüren 8 – 12 mm.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Eindrehmuffe.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Stockschraube.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.