Menu

Rohrstütze 66 6735 gerade

von FSB   |   mehr Stoßgriffe und Zubehör

Drucken
Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • Stütze gerade
  • Lasche 90° nach innen gewinkelt

Anwendungen/Hinweise
  • für Ovalrohr 28 x 40 x 1,5 mm

Material
  • Edelstahl, matt

Downloads

Für Sie interessant

Griffrohr 66 6802 | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Griffrohr 66 6802

FSB Zubehör von

Stoßgriff Ovalrohr Edelstahl matt.

Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Eindrehmuffe | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Eindrehmuffe

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Eindrehmuffe.

Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Stockschraube | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holztüren, mit Stockschraube

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Stockschraube.

Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, paarweise unsichtbar | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, paarweise unsichtbar

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, einseitig unsichtbar | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, einseitig unsichtbar

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Befestigungsset Startec, für Glastüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Startec, für Glastüren

Häfele | Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen, zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Glastüren 8–12 mm.

Befestigungsset, einseitig, für Holztüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset, einseitig, für Holztüren

Karcher Design | Stoßgriffe und Zubehör

Unsichtbare Einzelbefestigung für Stoßgriffe.

Befestigungsset, beidseitig, für Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset, beidseitig, für Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren

Karcher Design | Stoßgriffe und Zubehör

Paarweise Befestigung für Stoßgriffe.

Befestigungsset, beidseitig, für Glastüren | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset, beidseitig, für Glastüren

Karcher Design | Stoßgriffe und Zubehör

Paarweise Befestigung für Stoßgriffe.

Stockschraube für Stoßgriffe | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stockschraube für Stoßgriffe

FSB | Stoßgriffe und Zubehör

Mit Holzgewinde, zur Befestigung von Stoßgriffen mit Gewindeaufnahme M 8.

Befestigungsset 05 0587, einseitig | Stoßgriffe und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsset 05 0587, einseitig

FSB | Stoßgriffe und Zubehör

Zur einseitigen Befestigung von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metall-Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken