Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Befestigung beidseitig für Griff Modell 5066

mehr in Stoßgriffe und Zubehör | mehr von

Befestigung beidseitig für Griff Modell 5066

Mehr in Stoßgriffe und Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Geeignet für Holz-, Glas- und Metalltüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • 2 Stk. Gewindestifte M6 x 80 mm
  • 4 Stk. Messing-Hülsen M6 x 20 mm
  • 4 Stk. Gummiringe Ø 20/12 x 0,8 mm
  • 2 Stk. Kunststoffringe Ø 12/10 x 7 mm

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von NICKAL Zubehör von

Edelstahl matt.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Glastüren 8 – 12 mm.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Eindrehmuffe.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holztüren mittels Stockschraube.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen zur paarweisen Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.


mehr von Häfele | mehr Stoßgriffe und Zubehör

Befestigungsset mit geraden Stützen für einseitig unsichtbare Montage von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.