Menu

Wir liefern, was Sie brauchen -
aber diese Seite existiert leider nicht.

Nutzen Sie bitte die Navigation oder die Suche, um die gewünschten Inhalte schnell zu finden. Sollten Sie auch über diese Wege nicht fündig werden, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.


Im Trend
Nachhaltig verpacken!
Mit den neuen Verpackungsbändern von tesa®
Nachhaltig verpacken!
Frische Luft mit 3M™-Aura™-Partikelmasken
Optimaler Schutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Frische Luft mit 3M™-Aura™-Partikelmasken
Armacell-Rohrisolierungen
Effizient isolieren
Armacell-Rohrisolierungen

Unsere Bestseller
Schutzanzug Tychem® 6000 F | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schutzanzug Tychem® 6000 F

Tychem by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte, anorganische Chemikalien.

PE-Baufolie | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
PE-Baufolie

Coreth | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Folie aus Polyethylen-Recyclinggranulat, vielseitig einsetzbar, als Baufolie, Abdeckfolie bzw. als Schutzfolie für optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen.

Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit 2 x G-Innengewinde, Stahl-Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für Wasser und Luft in Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken